Eriks
KCL

KCL Gant PolyTRIX® BN 914 taille 7

  • ERIKS:13816496
  • Fabricant:7613288148291
Image 1
Gant de protection contre les coupures, tricoté sans couture en 100 % polyamide. Excellente sensibilité. Ces gants sont autorisés dans l'industrie agro-alimentaire selon RAL.
Produkteigenschaften
  • Excellent gainage
  • Très confortable
  • Respirant
  • Absence de coutures irritantes
  • Bonne préhension
  • Moins sensible à la salisseure
  • Phisiologiquement irréprochable
Domaines d'application
Entreposage et opérations de conditionnement, travaux courrants de maintenance, travaux industriels simples, travaux d‘assemblages légers.

Risques mécaniques : EN388:2003 1140
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Pairehors TVA

5.24 CHFTVA incluse

910 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
PolyTRIX®
Type
BN 914
Série
PolyTRIX®
Type
BN 914
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
07
Matériau
Cotton/PA
Couleur
Bleu / Jaune
Couleur du revêtement
Jaune