




25.40 CHF/ paquethors TVA
27.46 CHFTVA incluse
262 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Dermatril® |
Type | 740 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | 09 |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Longueur | 25 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.11 mm |
Couleur | Bleu |