Eriks
KCL

KCL Gant jersey FlexMech 663 taille 8

  • ERIKS:13797827
Image 1
Gant tricoté à 5 doigts avec revêtement en mousse nitrile, nylon/élasthanne et caoutchouc élastique sur la manchette.Le gant dispose par son revêtement de mousse de nitriles d'une bonne fortune tâtonner. De cette manière des travaux de précision peuvent être effectués dans des environnements secs, huileux, humides et sales.

Caractéristiques de produit

• Textiles examinés sur des polluants à la norme Öko-Tex standard 100, numéro d’essai Z1.0.7555
• Haute résistance à l’abrasion
• Forme ergonomique
• Pour un travail de précision dans des environnements secs, huileux, humides et sales.
• Durée de vie des gants plus longue

Domaines d’application

Industrie automobile et logistique, travaux de l’entretien, industrie générale, travaux d’assemblage

Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Pairehors TVA

5.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
FlexMech
Type
663
Série
FlexMech
Type
663
Type
Général
Mesure du gant
8
Matériau
PA
Couleur
Noir / Gris
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
11 mm
Longueur
250 mm
Poudré
Non