Eriks
KCL

KCL Gant Gobi® 109 Taille 10

  • ERIKS:13729383
  • Fabricant:7613288122192
Image 1
Gants en tricot de coton enduits complètement de nitrile d'une épaisseur d'env. 0.95 mm. Rebras doux pour enfiler et enlever rapidement. Ces gants sont autorisés dans l'industrie agroalimentaire selon RAL.

Caractéristiques de produit
  • Excellente résistance mécanique
  • Protège de l'humidité
  • Bonne manipulation des pièces humides
  • Protection supplémentaire de l'avant bras grâce à la longue manchette
  • Phisiologiquement irréprochable
Domaines d'application
  • Serrurerie et construction mécanique
  • Industrie automobile
  • Travaux en entrepôts
  • Opérations
  • Industrie du bâtiment
  • Manipulation de pièces huileuses et humides
  • Transformation et transport des métaux
  • Industrie du plastique.
Risques mécaniques : EN388:2003 3111
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Pairehors TVA

11.67 CHFTVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Gobi®
Type
109
Série
Gobi®
Type
109
Mesure du gant
10
Matériau
Coton
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune