Eriks
KCL

KCL Gant GemoMech® 665 Taille 8

  • ERIKS:13797851
  • Fabricant:7613288276628
Image 1
Gants de protection réalisés en tricot de polyamide sans couture avec revêtement étanche à l’eau et à l’huile en mousse nitrile PU et picots en nitrile supplémentaires du côté paume de la main.

Caractéristiques de produit
  • Enduction de la paume hydrofuge et barrière contre l'huile
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses
  • Très bonne sensibilité au toucher
  • Mouvement libre
  • Excellente résistance mécanique
  • Très grande longévité
  • Lavable
Domaines d'application
  • Travaux d'assemblage
  • Industrie de l'automobile et soustraitants
  • Traitement des métaux et des plastiques
  • Opérations de stockage
  • Magasiniers
  • Travaux de réparation et maintenance.
Risques mécaniques : EN388:2003 4121
Ajouter à la liste

5.40 CHF/ Pairehors TVA

5.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
GemoMech®
Type
665+
Série
GemoMech®
Type
665+
Mesure du gant
08
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir / Gris
Couleur du revêtement
Noir