

6.10 CHF/ Pairehors TVA
6.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | GemoMech® |
Type | 664 |
Série | GemoMech® |
Type | 664 |
Mesure du gant | 06 |
Matériau | PA |
Couleur | Noir / Gris |
Revêtement | Nitrile mousse |
Norme | CE cat.2, EN 420, EN 388 |