Eriks
KCL

KCL gant Dermatril-741 pointure 07

  • ERIKS:13804646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gant jetable résistant aux produits chimiques conformément à la norme EN374. Une version plus longue du Dermatril 740 (28cm). Protection fiable contre les produits chimiques et les impuretés bactériologiques. Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels. Le gant est autorisé pour la manipulation et la transformation de denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n°1935/2004. Tous les gants jetables Dermatril sont identifiés individuellement sur l'intérieur pour que la protection ne soit à aucun moment affectée.

Domaines d'application
  • Laboratoire et recherche
  • Industrie chimique
  • Industrie pharmaceutique
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie électronique
  • Industrie informatique
  • Nettoyage et maintenance
  • Prot3ection de l'objet
Protection chimique : EN374:2003
Risques mécaniques : EN388:2003 000X
Ajouter à la liste

37.20 CHF/ paquethors TVA

40.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Dermatril®
Type
741
Matériau
Nitrile
Mesure du gant
07
Stérile
Non
Poudré
Non
Longueur
27 cm
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Epaisseur
0.11 mm
Couleur
Bleu