Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Camatril® Velours 730 Taille 7

  • ERIKS:13804175
  • Fabricant:7613288128910
Image 1
Gant de protection haute qualité en nitrile de haute qualité, adapté à de nombreux domaines d'application. Grâce à une résistance chimique élevée, ce produit polyvalent convient à de nombreuses applications. Sa flexibilité élevée, sa conception anatomique et son excellente coupe garantissent une bonne sensibilité. La doublure intérieure suédée offre un confort de port supplémentaire. Le gant est autorisé pour la manipulation et la transformation de denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n°1935/2004.

Caractéristiques de produit
  • Bon grip lors de la manipulation de pièces grasse et huileuse
  • Bonne flexibilité à la température
  • Résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses
  • Sans silicone
Domaines d'application
  • Industrie de l'automobile et sous-traitants
  • Industrie pétrochimique et imprimerie
  • Ateliers de peinture
  • Travaux en laboratoire
  • Industrie chimique
  • Maintenance et nettoyage
  • Traitement des résines
  • Industrie agro-alimentaire
Protection chimique : EN374:2003 AJL
Risques mécaniques : EN388:2003 3001
Ajouter à la liste

4.85 CHF/ Pairehors TVA

5.24 CHFTVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camatril®
Type
730
Série
Camatril®
Type
730
Type
Protection chimique
Mesure du gant
7
Matériau
Nitrile
Support
Ouaté de coton
Couleur
Vert
Couleur du revêtement
Vert
Epaisseur
0.4 mm
Longueur
300 mm