Eriks
KCL

KCL Gant de protection chimique Butoject® 897 Taille 10

  • ERIKS:14898951
  • Fabricant:7613288323506
Image 1
Ce gant est réalisé à partir de butyle, matériau de très haute qualité, avec une épaisseur de seulement 0,47 mm. La surface du gant est adhérisée, afin de faciliter les manipulations en milieu humide. Son gainage étroit permet d'effectuer des travaux de précision et autorise son utilisation comme sous gant.

Caractéristiques de produit
  • Très bonne protection contre des produits chimiques agressifs
  • Très bonne flexibilité à la température
Domaines d'application
  • Imprimerie
  • Laboratoire
  • Fabrication de peintures et de vernis
  • Industrie chimique
  • Traitement des métaux et des plastiques
  • Recyclage et traitement des déchets
  • Nettoyage et maintenance
  • Sapeurs pompiers
  • Armée
Risques mécaniques : EN388:2003 2000
Protection chimique : EN374:2003 BCI
Protection des micro-organismes : EN374:2003
Ajouter à la liste

70.75 CHF/ Pairehors TVA

76.48 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Butoject®
Type
897+
Série
Butoject®
Type
897+
Type
Protection chimique
Mesure du gant
10
Matériau
IIR
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Epaisseur
0.3 mm
Longueur
350 mm