Eriks
KCL

KCL Gant contre le coupure PolyTRIX® 911taille 8

  • ERIKS:14939930
  • Fabricant:7613288218642
Image 1
Gant de protection léger contre les coupures de 70% polyamide et de 30% coton. Très confortable avec une excellente sensibilité.
Caractéristiques de produit
  • Excellent gainage
  • Confort de port élevé
  • Respirant
  • Absence de coutures irritantes
  • Bonne préhension
Domaines d'application
Entreposage et opérations de conditionnement, manipulation de cartons et de bandes de cerclage, manipulation de pièces en plastique, travaux d‘assemblages légers.

Risques mécaniques : EN388:2003 2140
Ajouter à la liste

4.65 CHF/ Pairehors TVA

5.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
PolyTRIX®
Type
911
Série
PolyTRIX®
Type
911
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
08
Matériau
Cotton/PA
Couleur
Blanc