Eriks
KCL

KCL Gant contre le coupure NevoCut® 923 taille 8

  • ERIKS:13816800
  • Fabricant:7613288277892
Image 1
Le NevoCut possède le niveau de protection contre les coupures le plus élevé (5) tout en permettant, grâce à son tricotage léger (14 gg) à base de Polyamide, fibre de verre et fibre HPPE, une bonne dextérité, une bonne sensibilité et un bon confort d’utilisation. Convient parfaitement lors d’usage de matériel très coupant. Ces gants sont autorisés dans l'industrie agro-alimentaire selon RAL.
Caractéristiques de produit
  • Très bonne résistance aux coupures (niveau 5)
  • Bonne sensibilité
  • Ambidextre
  • Peuvent être portées comme sous-gants
  • Lavable
  • Phisiologiquement irréprochable
Domaines d'application
Travaux de montage avec risque de coupures élevé, travaux avec scalpels ou couteaux, imprimerie, industrie du verre, industrie du papier.

Risques mécaniques : EN388:2003 3540
Ajouter à la liste

24.75 CHF/ Pairehors TVA

26.75 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
NevoCut®
Type
923
Série
NevoCut®
Type
923
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
08
Matériau
PA
Couleur
Blanc