Eriks
KCL

KCL Gant contre le coupure DumoCut® 655 Taille 9

  • ERIKS:11828185
  • Fabricant:4008198765592
Image 1
Gants de protection contre les coupures à base de fibre de verre, de polyamide et d’une enduction hydrofuge en polyuréthane de la paume. Le DumoCut protège contre les coupures tout en permettant une très bonne sensibilité, une très bonne préhension ainsi qu’une grande résistance mécanique.
Caractéristiques de produit
  • Flexibilité élevée
  • Très bonne sensibilité
  • Forme ergonomique
  • Très bonne préhension
  • Barrière hydrofuge à l'intérieur du gant
  • Haute protection contre les coupures
  • Lavable
Domaines d'application
  • Industrie de l'automobile et soustraitants, traitement des métaux et des plastiques, manipulation de matériaux tranchants, construction mécanique, opérations de stockage, magasiniers.
Risques mécaniques : EN388:2003 4440
Ajouter à la liste

10.80 CHF/ Pairehors TVA

11.67 CHFTVA incluse

350 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
DumoCut®
Type
655
Série
DumoCut®
Type
655
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
09
Matériau
PA/PU
Couleur
Bleu / Vert, Blanc
Couleur du revêtement
Blanc