Eriks
KCL

KCL Gant contre le coupure Camapur® Cut 618 taille 07

  • ERIKS:13792587
  • Fabricant:7613288049680
Image 1
Gant de protection léger contre les coupures en fibre de HPPE enduit de polyuréthane. Ce tricot procure aux gants des qualités mécaniques nettement supérieures, et donc une durée d'usage plus importante. Très bonne préhension grâce à l'enduction en polyuréthane, même lors d'activités avec des objets mouillés ou glissants.
Caractéristiques de produit
  • Bonne sensibilité
  • Bonne préhension des pièces légèrement huileuses, par exemple
  • Excellent maintien du poignet
  • Protège de l‘humidité
Domaines d'application
  • Travaux d‘assemblage avec risques moyens à la coupure, manipulation de tôles, transformation de profilés en matériaux synthétiques.
Risques mécaniques : EN388:2003 4342
Ajouter à la liste

19.65 CHF/ Pairehors TVA

21.24 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Cut
Type
618+
Série
Camapur® Cut
Type
618+
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
07
Matériau
HPPE/PU
Couleur
Blanc
Couleur du revêtement
Blanc