Eriks
KCL

KCL Gant contre la chaleur KarboTECT 950 Taille 10

  • ERIKS:13817995
  • Fabricant:7613288218550
Image 1
Gant de protection contre la chaleur en para-aramide, carbone et coton. Le gant se porte à la main gauche ainsi qu'à la droite.
Caractéristiques de produit
  • Isolation thermique jusqu'à env. 350°C
  • Chaleur de contact jusqu'à 250°C
  • Résistance élevée à la coupure
  • Réduction de charge électrostatique
  • Confort d'utilisation élevé grâce à la doublure tricotée coton
  • Gant réversible
Domaines d'application
Production et transformation des métaux, boulangeries industrielles, changement de pièces sur des machines chaudes, laboratoire, fours, armoires se séchage, raffinerie, tous les secteurs avec de la chaleur sèche.

Risques mécaniques : EN388:2003 2140
Ajouter à la liste

53.75 CHF/ Pairehors TVA

58.10 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
KarboTECT
Type
950
Série
KarboTECT
Type
950
Type
Protection contre le chaud
Mesure du gant
10
Matériau
Carbon/coton
Couleur
Jaune / Noir
Longueur
250 mm