Eriks
KCL

KCL Gant Camapur® Comfort Antistatik 625 dos aéré Taille 10

  • ERIKS:13794927
  • Fabricant:7613288104877
Image 1
Ce gant est fabriqué en tissu Polyamide avec du fil de cuivre. Il remplit les exigences pour une classification comme gant antistatique. Le modèle est un gant de forme ergonomique avec un grande sensibilité au toucher.

Caractéristiques de produit
  • Haute capacité de respiration
  • Sans plastifiant
  • Sans danger pour la peau grâce aux matériaux neutres
  • Lavable
Domaines d'application
  • Travaux d‘assemblage
  • Industrie électronique
  • Protection de l‘objet manipulé
  • Industrie de l‘automobile et soustraitants
  • Manipulation de circuits imprimés
  • Electronique de précision.
Risques mécaniques : EN388:2003 3131
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Pairehors TVA

10.11 CHFTVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Comfort
Type
625
Série
Camapur® Comfort
Type
625
Type
Antistatique
Mesure du gant
10
Matériau
Cuivre/PA/PU
Couleur
Beige
Couleur du revêtement
Blanc
Longueur
240 mm