Eriks
KCL

KCL Gant Camapur® Comfort Antistatik 625 dos aéré Taille 08

  • ERIKS:13794925
  • Fabricant:7613288104891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce gant est fabriqué en tissu Polyamide avec du fil de cuivre. Il remplit les exigences pour une classification comme gant antistatique. Le modèle est un gant de forme ergonomique avec un grande sensibilité au toucher.

Caractéristiques de produit
  • Haute capacité de respiration
  • Sans plastifiant
  • Sans danger pour la peau grâce aux matériaux neutres
  • Lavable
Domaines d'application
  • Travaux d‘assemblage
  • Industrie électronique
  • Protection de l‘objet manipulé
  • Industrie de l‘automobile et soustraitants
  • Manipulation de circuits imprimés
  • Electronique de précision.
Risques mécaniques : EN388:2003 3131
Ajouter à la liste

9.35 CHF/ Pairehors TVA

10.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Comfort
Type
625
Série
Camapur® Comfort
Type
625
Type
Antistatique
Mesure du gant
08
Matériau
Cuivre/PA/PU
Couleur
Beige
Longueur
240 mm
Norme
CE Catégorie 2