Eriks
KCL

KCL Gant Camapur® Comfort 626 Taille 7

  • ERIKS:13795012
  • Fabricant:7613288147614
Image 1
Gant de protection léger en tissu polyamide avec enduction en polyuréthane (PU) jusqu’au poignet. Support tricoté sans couture, poignet tricoté, dos aéré enduction 3/4 du dos. Malgré la faible épaisseur d'enduction (env. 1 mm), le gant présente une résistance aux charges mécaniques très bonne, tout en garantissant une grande délicatesse. Extrêmement bonne préhension grâce à l'enduction en polyuréthane, même lors d'activités avec des objets mouillés ou glissants.

Caractéristiques de produit
  • Trés bonne sensibilité
  • Respirant
  • Excellente manipulation d‘objets graisseux et huileux
  • Forte résistance mécanique
  • Moins sensible à la salissure à cause de la couleur noire
Domaines d'application
  • Opérations d‘assemblage et de montage
  • Mécanique de précision
  • Opérations de stockage
  • Magasiniers
  • Transformation des métaux et des plastiques
  • Protection de l‘objet.
Risques mécaniques : EN388:2003 2131
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Pairehors TVA

5.95 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

90 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Comfort
Type
626
Série
Camapur® Comfort
Type
626
Mesure du gant
07
Matériau
PA
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir