Eriks
KCL

KCL Gant Camapur® Comfort 616 Taille 8

  • ERIKS:13792350
  • Fabricant:7613288049710
Image 1
Gant de protection léger en tissu polyamide avec enduction en polyuréthane (PU). Support tricoté sans coutures, poignet tricoté, dos aéré. Malgré la faible épaisseur d'enduction (env. 1 mm), le gant présente une résistance aux charges mécaniques très bonne, tout en garantissant une grande délicatesse. Extrêmement bonne préhension grâce à l'enduction en polyuréthane, même lors d'activités avec des objets mouillés ou glissants.

Caractéristiques de produit
  • Trés bonne sensibilité
  • Excellente respirabilité
  • Bonne résistance mécanique
  • Excellente préhension lors de manipulations de pièces graisseuses ou huileuses
  • Excellent gainage
Domaines d'application
  • Transformation des métaux et des plastiques
  • Opérations de stockage
  • Magasiniers
  • Travaux d‘assemblage
  • Mécanique de précision
  • Protection de l‘objet
Risques mécaniques : EN388:2003 3131
Ajouter à la liste

3.55 CHF/ Pairehors TVA

3.84 CHFTVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Comfort
Type
616+
Série
Camapur® Comfort
Type
616+
Mesure du gant
08
Matériau
PA
Couleur
Blanc
Couleur du revêtement
Blanc