

1.60 CHF/ Pairehors TVA
1.73 CHFTVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Camapur® Comfort |
Type | 609 |
Série | Camapur® Comfort |
Type | 609 |
Type | Général |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | PA |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 7 mm |
Longueur | 210 mm |
Poudré | Non |