

1.60 CHF/ Pairehors TVA
1.73 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Camapur® Comfort |
Type | 609 |
Série | Camapur® Comfort |
Type | 609 |
Type | Général |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | PA |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 7 mm |
Longueur | 210 mm |
Poudré | Non |