

7.85 CHF/ Pairehors TVA
8.49 CHFTVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Camapren® |
Type | 726 |
Série | Camapren® |
Type | 726 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | CR/latex |
Support | Ouaté de coton |
Couleur | Noir |
Couleur support | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Epaisseur | 0.65 mm |
Modèle de manchette | Manchette de sécurité |