Eriks
KAUTEX

KAUTEX Bouteille loin encolure LDPE 50ml

  • ERIKS:13765782
  • Fabricant:7613288308084
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

2.70 CHF/ Unitéhors TVA

2.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.70 CHF

-

5+

2.60 CHF

3.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAUTEX
Contenu
0.05 l
Couleur
Naturel
Hauteur
77 mm
Matériau
LDPE
Diamètre d'ouverture
23.8 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Bouchon à vis bouteille 3000ml

  • Eriks:13741724
  • Manufacturer:150-V0032

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026