Eriks
KAUTEX

KAUTEX Bouteille loin encolure LDPE 100ml

  • ERIKS:13730548
  • Fabricant:7613288308077
Image 1
Convient pour des préparations alimentaire, chimiques et cosmétiques.
Ajouter à la liste

2.90 CHF/ Unitéhors TVA

3.13 CHFTVA incluse

397 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2.90 CHF

-

5+

2.80 CHF

3.45%

10+

2.75 CHF

5.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAUTEX
Contenu
0.1 l
Diamètre d'ouverture
23.8 mm
Hauteur
93.5 mm
Matériau
LDPE
Couleur
Naturel
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Bouchon à vis bouteille 3000ml

  • Eriks:13741724
  • Manufacturer:150-V0032

1.20 CHF/ Unitéhors TVA

1.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026