

11.10 CHF/ Unitéhors TVA
12.00 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.10 CHF | - |
5+ | 9.90 CHF | 10.81% |
10+ | 9.45 CHF | 14.86% |
20+ | 8.80 CHF | 20.72% |
40+ | 8.30 CHF | 25.23% |
60+ | 8.15 CHF | 26.58% |
90+ | 8.00 CHF | 27.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | PP |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Pression maximum de service | 7 bar |