

39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
5+ | 35.60 CHF | 10.10% |
10+ | 33.70 CHF | 14.90% |
20+ | 31.80 CHF | 19.70% |
40+ | 29.70 CHF | 25.00% |
60+ | 29.10 CHF | 26.52% |
90+ | 28.50 CHF | 28.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | PP |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Pression maximum de service | 7 bar |