

19.60 CHF/ Unitéhors TVA
21.19 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.60 CHF | - |
5+ | 17.70 CHF | 9.69% |
10+ | 16.70 CHF | 14.80% |
20+ | 15.80 CHF | 19.39% |
40+ | 14.70 CHF | 25.00% |
60+ | 14.40 CHF | 26.53% |
90+ | 14.10 CHF | 28.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | PP |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Pression maximum de service | 7 bar |