

13.70 CHF/ Unitéhors TVA
14.81 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.70 CHF | - |
5+ | 12.40 CHF | 9.49% |
10+ | 11.60 CHF | 15.33% |
20+ | 11.10 CHF | 18.98% |
40+ | 10.30 CHF | 24.82% |
60+ | 10.10 CHF | 26.28% |
90+ | 9.90 CHF | 27.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | PP |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Pression maximum de service | 7 bar |