

14.70 CHF/ Unitéhors TVA
15.89 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.70 CHF | - |
5+ | 13.30 CHF | 9.52% |
10+ | 12.60 CHF | 14.29% |
20+ | 11.90 CHF | 19.05% |
40+ | 11.10 CHF | 24.49% |
60+ | 10.90 CHF | 25.85% |
90+ | 10.70 CHF | 27.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | PP |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2 |
Pression maximum de service | 7 bar |