

44.50 CHF/ Unitéhors TVA
48.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.50 CHF | - |
5+ | 40.00 CHF | 10.11% |
10+ | 37.90 CHF | 14.83% |
20+ | 35.50 CHF | 20.22% |
40+ | 33.30 CHF | 25.17% |
60+ | 32.70 CHF | 26.52% |
90+ | 32.10 CHF | 27.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Bronze |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Pression maximum de service | 17 bar |