

49.20 CHF/ Unitéhors TVA
53.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.20 CHF | - |
5+ | 44.20 CHF | 10.16% |
10+ | 41.90 CHF | 14.84% |
20+ | 39.40 CHF | 19.92% |
40+ | 37.00 CHF | 24.80% |
60+ | 36.10 CHF | 26.63% |
90+ | 35.50 CHF | 27.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Bronze |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Pression maximum de service | 17 bar |