

68.60 CHF/ Unitéhors TVA
74.16 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.60 CHF | - |
5+ | 61.70 CHF | 10.06% |
10+ | 58.40 CHF | 14.87% |
20+ | 54.90 CHF | 19.97% |
40+ | 51.40 CHF | 25.07% |
60+ | 50.40 CHF | 26.53% |
90+ | 49.40 CHF | 27.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Bronze |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Pression maximum de service | 17 bar |