

69.40 CHF/ Unitéhors TVA
75.02 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.40 CHF | - |
5+ | 62.40 CHF | 10.09% |
10+ | 59.00 CHF | 14.99% |
20+ | 55.60 CHF | 19.88% |
40+ | 51.90 CHF | 25.22% |
60+ | 51.00 CHF | 26.51% |
90+ | 50.00 CHF | 27.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Bronze |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2 |
Pression maximum de service | 17 bar |