

40.60 CHF/ Unitéhors TVA
43.89 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.60 CHF | - |
5+ | 36.60 CHF | 9.85% |
10+ | 34.60 CHF | 14.78% |
20+ | 32.60 CHF | 19.70% |
40+ | 30.50 CHF | 24.88% |
60+ | 29.90 CHF | 26.35% |
90+ | 29.30 CHF | 27.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Pression maximum de service | 10 bar |