

83.70 CHF/ Unitéhors TVA
90.48 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.70 CHF | - |
5+ | 75.30 CHF | 10.04% |
10+ | 71.10 CHF | 15.05% |
20+ | 67.00 CHF | 19.95% |
40+ | 62.80 CHF | 24.97% |
60+ | 61.60 CHF | 26.40% |
90+ | 60.40 CHF | 27.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 4" |
Pression maximum de service | 7 bar |