

20.90 CHF/ Unitéhors TVA
22.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.90 CHF | - |
5+ | 18.80 CHF | 10.05% |
10+ | 17.70 CHF | 15.31% |
20+ | 16.70 CHF | 20.10% |
40+ | 15.70 CHF | 24.88% |
60+ | 15.40 CHF | 26.32% |
90+ | 15.10 CHF | 27.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Pression maximum de service | 17 bar |