

49.90 CHF/ Unitéhors TVA
53.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.90 CHF | - |
5+ | 44.90 CHF | 10.02% |
10+ | 42.50 CHF | 14.83% |
20+ | 40.00 CHF | 19.84% |
40+ | 37.40 CHF | 25.05% |
60+ | 36.70 CHF | 26.45% |
90+ | 35.90 CHF | 28.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Pression maximum de service | 9 bar |