

27.20 CHF/ Unitéhors TVA
29.40 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.20 CHF | - |
5+ | 24.50 CHF | 9.93% |
10+ | 23.20 CHF | 14.71% |
20+ | 21.80 CHF | 19.85% |
40+ | 20.50 CHF | 24.63% |
60+ | 20.10 CHF | 26.10% |
90+ | 19.70 CHF | 27.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Pression maximum de service | 17 bar |