

21.00 CHF/ Unitéhors TVA
22.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.00 CHF | - |
5+ | 19.00 CHF | 9.52% |
10+ | 17.80 CHF | 15.24% |
20+ | 16.80 CHF | 20.00% |
40+ | 15.80 CHF | 24.76% |
60+ | 15.50 CHF | 26.19% |
90+ | 15.20 CHF | 27.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Pression maximum de service | 17 bar |