

21.80 CHF/ Unitéhors TVA
23.57 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.80 CHF | - |
5+ | 19.70 CHF | 9.63% |
10+ | 18.60 CHF | 14.68% |
20+ | 17.50 CHF | 19.72% |
40+ | 16.40 CHF | 24.77% |
60+ | 16.10 CHF | 26.15% |
90+ | 15.80 CHF | 27.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Pression maximum de service | 17 bar |