

25.20 CHF/ Unitéhors TVA
27.24 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.20 CHF | - |
5+ | 22.80 CHF | 9.52% |
10+ | 21.50 CHF | 14.68% |
20+ | 20.20 CHF | 19.84% |
40+ | 19.00 CHF | 24.60% |
60+ | 18.60 CHF | 26.19% |
90+ | 18.20 CHF | 27.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Aluminium |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2 |
Pression maximum de service | 17 bar |