

53.70 CHF/ Unitéhors TVA
58.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.70 CHF | - |
5+ | 48.30 CHF | 10.06% |
10+ | 45.70 CHF | 14.90% |
20+ | 42.90 CHF | 20.11% |
40+ | 40.30 CHF | 24.95% |
60+ | 39.50 CHF | 26.44% |
90+ | 38.70 CHF | 27.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Acier inoxydable (1.4408) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Pression maximum de service | 20 bar |