

109.50 CHF/ Unitéhors TVA
118.37 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.50 CHF | - |
5+ | 98.40 CHF | 10.14% |
10+ | 93.10 CHF | 14.98% |
20+ | 87.50 CHF | 20.09% |
40+ | 82.10 CHF | 25.02% |
60+ | 80.40 CHF | 26.58% |
90+ | 78.80 CHF | 28.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Acier inoxydable (1.4408) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Pression maximum de service | 20 bar |