

157.50 CHF/ Unitéhors TVA
170.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 157.50 CHF | - |
5+ | 142.00 CHF | 9.84% |
10+ | 134.00 CHF | 14.92% |
20+ | 126.00 CHF | 20.00% |
40+ | 118.50 CHF | 24.76% |
60+ | 116.00 CHF | 26.35% |
90+ | 113.50 CHF | 27.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Acier inoxydable (1.4408) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Pression maximum de service | 20 bar |