

62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
5+ | 56.10 CHF | 9.95% |
10+ | 53.00 CHF | 14.93% |
20+ | 49.90 CHF | 19.90% |
40+ | 46.70 CHF | 25.04% |
60+ | 45.90 CHF | 26.32% |
90+ | 45.00 CHF | 27.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Acier inoxydable (1.4408) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4 |
Pression maximum de service | 20 bar |