

91.50 CHF/ Unitéhors TVA
98.91 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.50 CHF | - |
5+ | 82.30 CHF | 10.05% |
10+ | 77.70 CHF | 15.08% |
20+ | 73.20 CHF | 20.00% |
40+ | 68.70 CHF | 24.92% |
60+ | 67.20 CHF | 26.56% |
90+ | 65.90 CHF | 27.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633-E |
Type | E |
Code | 633-E |
Matériau | Acier inoxydable (1.4408) |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2 |
Pression maximum de service | 20 bar |