Eriks
KAMLOK

KAMLOK Partie mâle avec embout tubulaire lisse type 633-EC 1" pour Ø 25mm

  • ERIKS:14886565
  • Fabricant:7613288124844
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement. Matériau acier inox 1.4408.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

62.30 CHF/ Unitéhors TVA

67.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.30 CHF

-

5+

56.10 CHF

9.95%

10+

53.00 CHF

14.93%

20+

49.90 CHF

19.90%

40+

46.70 CHF

25.04%

60+

45.90 CHF

26.32%

90+

45.00 CHF

27.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633
Type
633-EC
Type
EC
Code
633-EC
Matériau
Acier inoxydable (1.4408)
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"