214.50 CHF/ Unitéhors TVA
231.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 214.50 CHF | - |
5+ | 193.00 CHF | 10.02% |
10+ | 182.50 CHF | 14.92% |
20+ | 171.50 CHF | 20.05% |
40+ | 161.00 CHF | 24.94% |
60+ | 157.50 CHF | 26.57% |
90+ | 154.50 CHF | 27.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633 |
Type | 633-FWH |
Type | FWH |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 3" |
Diamètre extérieur tube | 88.9 mm |
Embout à souder | 84.3 x 88.9 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |