Eriks
KAMLOK

KAMLOK Partie mâle avec embout à souder type 633-FWH 2.1/2"

  • ERIKS:14886503
  • Fabricant:7613288125797
Image 1
Raccords KAMLOK à levier de serrage avec blocage de sécurité TWIN-CAM qui garanti une sécurité accrue, même si un levier de serrage n'est pas fermé correctement. Matériau acier inox 1.4408.

Tous les raccords sont marqués avec le type et la dimension pour une identification claire. Livrable du stock dans les matériaux suivant: aluminium, bronze, acier inox et polypropylène.
Ajouter à la liste

207.00 CHF/ Unitéhors TVA

223.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

207.00 CHF

-

5+

186.50 CHF

9.90%

10+

176.00 CHF

14.98%

20+

165.50 CHF

20.05%

40+

155.50 CHF

24.88%

60+

152.50 CHF

26.33%

90+

149.50 CHF

27.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KAMLOK
Série
633
Type
633-FWH
Type
FWH
Matériau
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Taille d'accouplement
2.1/2"
Diamètre extérieur tube
76.1 mm
Embout à souder
71.5 x 76.1 mm
Pression de service max. à 20 °C
20 bar