67.40 CHF/ Unitéhors TVA
72.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.40 CHF | - |
5+ | 60.60 CHF | 10.09% |
10+ | 57.30 CHF | 14.99% |
20+ | 53.90 CHF | 20.03% |
40+ | 50.50 CHF | 25.07% |
60+ | 49.50 CHF | 26.56% |
90+ | 48.60 CHF | 27.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633 |
Type | 633-FWH |
Type | FWH |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 3/4" |
Diamètre extérieur tube | 21.3 mm |
Embout à souder | 18.1 x 21.3 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |