91.50 CHF/ Unitéhors TVA
98.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.50 CHF | - |
5+ | 82.30 CHF | 10.05% |
10+ | 77.70 CHF | 15.08% |
20+ | 73.20 CHF | 20.00% |
40+ | 68.70 CHF | 24.92% |
60+ | 67.20 CHF | 26.56% |
90+ | 65.90 CHF | 27.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KAMLOK |
Série | 633 |
Type | 633-FWH |
Type | FWH |
Matériau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Taille d'accouplement | 1.1/4 |
Diamètre extérieur tube | 42.4 mm |
Embout à souder | 38.4 x 42.4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 20 bar |